BAILEY - GA 510-2 Zugentlastung für 3-Phasen Multi Adapter Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 141024
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8714681410240
Sonepar Artikelnummer
120933908
Hersteller Artikelnummer
141024
Hersteller Typ
BAI141024
Hersteller Artikel Nr.:
141024
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
10 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Durchmesser:
7 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.005 kg


