BAILEY - GA 510-3 Zugentlastung für 3-Phasen Multi Adapter Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142151
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8714681421512
Sonepar Artikelnummer
120934251
Hersteller Artikelnummer
142151
Hersteller Typ
BAI142151
Hersteller Artikel Nr.:
142151
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
10 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Durchmesser:
7 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.005 kg


