BAILEY - GA 69-1 Multi Adapter Grey 3-Circuit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142142
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenanschlussadapter
Zubehör - Ja
Farbe - grau
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8714681421420
Sonepar Artikelnummer
120934242
Hersteller Artikelnummer
142142
Hersteller Typ
BAI142142
Hersteller Artikel Nr.:
142142
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Leuchtenanschlussadapter
Zubehör:
Ja
Farbe:
grau
Ersatzteil:
Nein
Breite:
33 mm
Höhe/Tiefe:
55 mm
Länge:
80 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85365005
Gewicht:
0.100 kg


