BAILEY - GA 69-3 Multi Adapter White 3-Circuit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142144
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenanschlussadapter
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8714681421444
Sonepar Artikelnummer
120934244
Hersteller Artikelnummer
142144
Hersteller Typ
BAI142144
Hersteller Artikel Nr.:
142144
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Leuchtenanschlussadapter
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ersatzteil:
Nein
Breite:
33 mm
Höhe/Tiefe:
55 mm
Länge:
80 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85365005
Gewicht:
0.100 kg


