Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - GILWAY L9404 GY9.5 12V 20W

kopierenkopieren
BAILEY - GILWAY L9404 GY9.5 12V 20W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GILL9404

  • Lampenleistung - 20 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Lichtstrom - 300 lm

  • Sockel - GY9,5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681062449

Sonepar Artikelnummer

120940841

Hersteller Artikelnummer

GILL9404

Hersteller Typ

BAIGILL9404

Hersteller Artikel Nr.:

GILL9404

Lampenleistung:

20 W

Lampenspannung:

12 V

Lichtstrom:

300 lm

Sockel:

GY9,5

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

sonstige

Lichtpunkthöhe:

30 mm

Gesamtlänge:

51 mm

Durchmesser:

11 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.060 kg

L9404 Gilway GY9.5 12V 20W Klar C-6 LCL30 11x51mm Studio-, Projektions- und Fotolampe