Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - GILWAY THE/334 L9389 12V 50W GY9.5

kopierenkopieren
BAILEY - GILWAY THE/334  L9389 12V 50W GY9.5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GILL9389

  • Lampenleistung - 50 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Lichtstrom - 900 lm

  • Sockel - GY9,5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681062425

Sonepar Artikelnummer

120940840

Hersteller Artikelnummer

GILL9389

Hersteller Typ

BAIGILL9389

Hersteller Artikel Nr.:

GILL9389

Lampenleistung:

50 W

Lampenspannung:

12 V

Lichtstrom:

900 lm

Sockel:

GY9,5

Farbtemperatur:

3000 K

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

sonstige

Cool Beam:

Nein

Technologie:

sonstige

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.035 kg

L9389 Gilway THE/334 GY9.5 12V 50W 3000K 12x60mm Studio-, Projektions- und Fotolampe