BAILEY - Glaskolben G125 Krokoeis Gold für LED Stick

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92100035523
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8714681355237
Sonepar Artikelnummer
120938593
Hersteller Artikelnummer
92100035523
Hersteller Typ
BAI92100035523
Hersteller Artikel Nr.:
92100035523
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Lichtverteiler:
ohne
Werkstoff:
Glas
Farbe:
Gold
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
Gewinde
Länge:
141 mm
Breite:
0 mm
Höhe/Tiefe:
0 mm
Durchmesser:
125 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.206 kg


