Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Globe G125 E27 230V 100W Kuppenverspiegelt

kopierenkopieren
BAILEY - Globe G125 E27 230V 100W Kuppenverspiegelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GL712240100TM

  • Lampenleistung - 100 W

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - E27

  • Lampenform - Kugel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681225943

Sonepar Artikelnummer

120940848

Hersteller Artikelnummer

GL712240100TM

Hersteller Typ

BAIGL712240100TM

Hersteller Artikel Nr.:

GL712240100TM

Lampenleistung:

100 W

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

E27

Lampenform:

Kugel

Spiegelfarbe:

Silber

Durchmesser:

125 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

0 h

Lampenspannung:

230 V

Art der Verspiegelung:

Kuppe

Gesamtlänge:

180 mm

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

100 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.155 kg

BAI Globe G125 E27 230V 100W Klar Kuppenverspiegelt Silber 125x180mm Glühlampe