Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Globe G60 E14 240V 25W Eis Kristall

kopierenkopieren
BAILEY - Globe G60 E14 240V 25W Eis Kristall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GL406240025IC

  • Lampenleistung - 25 W

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - E14

  • Durchmesser - 60 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681062814

Sonepar Artikelnummer

120940842

Hersteller Artikelnummer

GL406240025IC

Hersteller Typ

BAIGL406240025IC

Hersteller Artikel Nr.:

GL406240025IC

Lampenleistung:

25 W

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

E14

Durchmesser:

60 mm

Farbe:

farblos

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Lampenspannung:

240 V

Ausführung:

sonstige

Gesamtlänge:

93 mm

Flackerlicht:

Ja

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

25 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.100 kg

BAI Globe G60 E14 240V 25W Eis Kristall 60x93mm 1000U Glühlampe