Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Globe G60 E27 220-240V 25W Opal

kopierenkopieren
BAILEY - Globe G60 E27 220-240V 25W Opal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GL706240025MW

  • Lampenleistung - 25 W

  • Lichtstrom - 160 lm

  • Sockel - E27

  • Durchmesser - 60 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681270370

Sonepar Artikelnummer

120940843

Hersteller Artikelnummer

GL706240025MW

Hersteller Typ

BAIGL706240025MW

Hersteller Artikel Nr.:

GL706240025MW

Lampenleistung:

25 W

Lichtstrom:

160 lm

Sockel:

E27

Durchmesser:

60 mm

Farbe:

farblos

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Lampenspannung:

220 V

Ausführung:

opal

Gesamtlänge:

93 mm

Flackerlicht:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

25 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.100 kg

BAI Globe G60 E27 240V 25W Opal 60x93mm 1000U Glühlampe