Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Globe G80 E27 220-240V 100W Opal

kopierenkopieren
BAILEY - Globe G80 E27 220-240V 100W Opal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GL708240100MW

  • Lampenleistung - 100 W

  • Lichtstrom - 1135 lm

  • Sockel - E27

  • Durchmesser - 80 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681170236

Sonepar Artikelnummer

120940845

Hersteller Artikelnummer

GL708240100MW

Hersteller Typ

BAIGL708240100MW

Hersteller Artikel Nr.:

GL708240100MW

Lampenleistung:

100 W

Lichtstrom:

1135 lm

Sockel:

E27

Durchmesser:

80 mm

Farbe:

farblos

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Lampenspannung:

220 V

Ausführung:

opal

Gesamtlänge:

123 mm

Flackerlicht:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

100 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.100 kg

BAI Globe G80 E27 240V 100W Opal 80x123mm 1000U Glühlampe