Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - GLS B22d A60 130V 40W RC Frosted

kopierenkopieren
BAILEY - GLS B22d A60 130V 40W RC Frosted

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GR22130040F

  • Lampenleistung - 40 W

  • Lichtstrom - 320 lm

  • Sockel - B22d

  • Ausführung - mattiert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681319772

Sonepar Artikelnummer

120940852

Hersteller Artikelnummer

GR22130040F

Hersteller Typ

BAIGR22130040F

Hersteller Artikel Nr.:

GR22130040F

Lampenleistung:

40 W

Lichtstrom:

320 lm

Sockel:

B22d

Ausführung:

mattiert

Geeignet für Backofen:

Nein

Geeignet für Kühlschrank:

Nein

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

110 .. 130 V

Sockel mit 3 Kontakten:

Nein

Lampenform:

Birnenform

Farbe:

farblos

Durchmesser:

60 mm

Gesamtlänge:

105 mm

Stoßfest:

Ja

Spezielle Anwendung:

sonstige

Kohlefaden:

Nein

Krypton:

Nein

Mehrfach-Glühwendel:

Nein

Splitterschutz:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

40 kWh

Lampenbezeichnung:

A19

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.090 kg

BEE AGL A60 B22d 130V 40W Matt 60x108mm RC Stoßfest