Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - GLS B22d A80 130V 200W Frosted

kopierenkopieren
BAILEY - GLS B22d A80 130V 200W Frosted

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - G22130200F

  • Lampenleistung - 200 W

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - B22d

  • Ausführung - mattiert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681363577

Sonepar Artikelnummer

120940775

Hersteller Artikelnummer

G22130200F

Hersteller Typ

BAIG22130200F

Hersteller Artikel Nr.:

G22130200F

Lampenleistung:

200 W

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

B22d

Ausführung:

mattiert

Geeignet für Backofen:

Nein

Geeignet für Kühlschrank:

Nein

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Lampenspannung:

130 V

Sockel mit 3 Kontakten:

Nein

Lampenform:

Birnenform

Farbe:

farblos

Durchmesser:

80 mm

Gesamtlänge:

150 mm

Stoßfest:

Ja

Spezielle Anwendung:

sonstige

Kohlefaden:

Nein

Krypton:

Nein

Mehrfach-Glühwendel:

Nein

Splitterschutz:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

200 kWh

Lampenbezeichnung:

A25

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.055 kg

BAI Glühlampe MV AGL B22d A80 130V 200W Matt