Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - GLS E27 A60 130V 40W RC Klar

kopierenkopieren
BAILEY - GLS E27 A60 130V 40W RC Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GR27130040

  • Lampenleistung - 40 W

  • Lichtstrom - 350 lm

  • Sockel - E27

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681066508

Sonepar Artikelnummer

120940855

Hersteller Artikelnummer

GR27130040

Hersteller Typ

BAIGR27130040

Hersteller Artikel Nr.:

GR27130040

Lampenleistung:

40 W

Lichtstrom:

350 lm

Sockel:

E27

Ausführung:

klar

Geeignet für Backofen:

Nein

Geeignet für Kühlschrank:

Nein

Mittlere Nennlebensdauer:

3000 h

Lampenspannung:

110 .. 130 V

Sockel mit 3 Kontakten:

Nein

Lampenform:

Birnenform

Farbe:

farblos

Durchmesser:

60 mm

Gesamtlänge:

108 mm

Stoßfest:

Ja

Spezielle Anwendung:

sonstige

Kohlefaden:

Nein

Krypton:

Nein

Mehrfach-Glühwendel:

Nein

Splitterschutz:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

40 kWh

Lampenbezeichnung:

A19

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.050 kg

BEE AGL E27 60x105mm 130V 40W RC 5-C9 3000U Klar Glühlampe