Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - GLS E27 A60 240V 60W RC Klar

kopierenkopieren
BAILEY - GLS E27 A60 240V 60W RC Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GR27240060

  • Lampenleistung - 60 W

  • Lichtstrom - 550 lm

  • Sockel - E27

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681317365

Sonepar Artikelnummer

120940862

Hersteller Artikelnummer

GR27240060

Hersteller Typ

BAIGR27240060

Hersteller Artikel Nr.:

GR27240060

Lampenleistung:

60 W

Lichtstrom:

550 lm

Sockel:

E27

Ausführung:

klar

Geeignet für Backofen:

Nein

Geeignet für Kühlschrank:

Ja

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

220 .. 240 V

Sockel mit 3 Kontakten:

Nein

Lampenform:

Birnenform

Farbe:

farblos

Durchmesser:

60 mm

Gesamtlänge:

108 mm

Stoßfest:

Ja

Spezielle Anwendung:

sonstige

Kohlefaden:

Nein

Krypton:

Nein

Mehrfach-Glühwendel:

Nein

Splitterschutz:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

60 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.053 kg

BEE AGL A60 E27 240V 60W Klar 60x108mm RC Stoßfest 1500U Allgebrauchsglühlampe