Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - GLS E27 A60 48V 40W Matt

kopierenkopieren
BAILEY - GLS E27 A60 48V 40W Matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - G27048040F

  • Lampenleistung - 40 W

  • Sockel - E27

  • Ausführung - mattiert

  • Geeignet für Backofen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681057735

Sonepar Artikelnummer

121413472

Hersteller Artikelnummer

G27048040F

Hersteller Typ

baig27048040f

Hersteller Artikel Nr.:

G27048040F

Lampenleistung:

40 W

Sockel:

E27

Ausführung:

mattiert

Geeignet für Backofen:

Nein

Geeignet für Kühlschrank:

Nein

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Lampenspannung:

48 V

Lampenform:

Birnenform

Farbe:

farblos

Durchmesser:

60 mm

Gesamtlänge:

108 mm

Stoßfest:

Nein

Kohlefaden:

Nein

Krypton:

Nein

Mehrfach-Glühwendel:

Nein

Splitterschutz:

Nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

40 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.090 kg

BEE Niedervolt AGL A60 E27 48V 40W Matt 60x108mm Allgebrauchsglühlampe Standard