Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - GLS E27 A60 48V 60W Clear

kopierenkopieren
BAILEY - GLS E27 A60 48V 60W Clear

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142474

  • Lampenleistung - 60 W

  • Lichtstrom - 650 lm

  • Sockel - E27

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681424742

Sonepar Artikelnummer

120934498

Hersteller Artikelnummer

142474

Hersteller Typ

BAI142474

Hersteller Artikel Nr.:

142474

Lampenleistung:

60 W

Lichtstrom:

650 lm

Sockel:

E27

Ausführung:

klar

Geeignet für Backofen:

Nein

Geeignet für Kühlschrank:

Nein

Mittlere Nennlebensdauer:

1500 h

Lampenspannung:

48 V

Sockel mit 3 Kontakten:

Nein

Lampenform:

Birnenform

Farbe:

weiß

Durchmesser:

60 mm

Gesamtlänge:

105 mm

Stoßfest:

Nein

Spezielle Anwendung:

sonstige

Kohlefaden:

Nein

Krypton:

Nein

Mehrfach-Glühwendel:

Nein

Splitterschutz:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

60 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.090 kg

BEE Niedervolt AGL A60 E27 48V 60W Klar 60x108mm Allgebrauchsglühlampe Standard