Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - GLS E40 100X215 240V 500W Klar

kopierenkopieren
BAILEY - GLS E40 100X215 240V 500W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40100038519

  • Lampenleistung - 500 W

  • Lichtstrom - 7000 lm

  • Sockel - E40

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681385197

Sonepar Artikelnummer

120936807

Hersteller Artikelnummer

40100038519

Hersteller Typ

BAI40100038519

Hersteller Artikel Nr.:

40100038519

Lampenleistung:

500 W

Lichtstrom:

7000 lm

Sockel:

E40

Ausführung:

klar

Geeignet für Backofen:

Nein

Geeignet für Kühlschrank:

Nein

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Lampenspannung:

240 V

Sockel mit 3 Kontakten:

Nein

Lampenform:

Birnenform

Farbe:

farblos

Durchmesser:

100 mm

Gesamtlänge:

215 mm

Stoßfest:

Nein

Spezielle Anwendung:

sonstige

Kohlefaden:

Nein

Krypton:

Nein

Mehrfach-Glühwendel:

Nein

Splitterschutz:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

500 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.121 kg

BEE AGL E40 100X215 240V 500W Klar 100x215mm 1000U