Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - GU10 PAR16 230V 50W 25D Blau

kopierenkopieren
BAILEY - GU10 PAR16 230V 50W 25D Blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142913

  • Lampenleistung - 50 W

  • Lampenform - PAR Reflektor

  • Sockel - GU10

  • Ausstrahlungswinkel - 25 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681429136

Sonepar Artikelnummer

120934838

Hersteller Artikelnummer

142913

Hersteller Typ

BAI142913

Hersteller Artikel Nr.:

142913

Lampenleistung:

50 W

Lampenform:

PAR Reflektor

Sockel:

GU10

Ausstrahlungswinkel:

25 °

Farbtemperatur:

2800 K

Mittlere Nennlebensdauer:

1500 h

Lampenspannung:

220 .. 240 V

Lichtstärke:

0 cd

Durchmesser:

50 mm

Gesamtlänge:

55 mm

Reflektorart:

aluminiumbeschichtetes Glas

UV-Schutz:

Nein

Trafo integriert:

Nein

Cool Beam:

Nein

Ausführung:

Spot

Infrarottechnik:

Nein

Farbe:

blau

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

50 kWh

Lampenbezeichnung:

PAR16

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.050 kg

BEE GU10 PAR16 230V 50W 25D Blau halogenlampe 1500U 50x55mm