Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Gummi-Handleuchte E27 60W 230V IP44 5M Kabel

kopierenkopieren
BAILEY - Gummi-Handleuchte E27 60W 230V IP44 5M Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146587

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Nennspannung - 230 V

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Geeignet für Lampenleistung - 60 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681465875

Sonepar Artikelnummer

121232463

Hersteller Artikelnummer

146587

Hersteller Typ

bai146587

Hersteller Artikel Nr.:

146587

Leuchtmittel:

Glühlampe

Nennspannung:

230 V

Schutzart (IP):

IP44

Geeignet für Lampenleistung:

60 W

Max. Systemleistung:

60 W

Mit Anschlussleitung und Stecker:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Spannungsart:

AC/DC

Mit Schutzabdeckung:

Ja

Mit Schalter:

Nein

Kabellänge:

5 m

Mit CEE-Stecker:

Ja

Automatisches Kabelaufrollen:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

0 lm

Mit Aufhängehaken:

Ja

Mit Halterung:

Ja

Mit Ladestation:

Nein

Durchmesser:

96 mm

Höhe/Tiefe:

280 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054210

Gewicht:

1.340 kg

BAI Gummi-Handleuchte 60W E27 230V IP44 CLII Schwarz 5m Anschlussleitung HN05R-F 2G1.0mm² mit Stecker 96x280mm Arbeitsleuchte