Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - GX10q-4 4 Pin 27W FML27EX-D 6500K

kopierenkopieren
BAILEY - GX10q-4 4 Pin 27W FML27EX-D 6500K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FTC27FMLEXD

  • Lampenleistung - 27 W

  • Lichtstrom - 1200 lm

  • Sockel - GX10q-4

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0031293493156

Sonepar Artikelnummer

120940685

Hersteller Artikelnummer

FTC27FMLEXD

Hersteller Typ

BAIFTC27FMLEXD

Hersteller Artikel Nr.:

FTC27FMLEXD

Lampenleistung:

27 W

Lichtstrom:

1200 lm

Sockel:

GX10q-4

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

6500 K

Lichtfarbe:

865

Mittlere Nennlebensdauer:

8000 h

Durchmesser:

74 mm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Gesamtlänge:

146 mm

Integrierter Starter:

Ja

Amalgamtechnologie:

Nein

Spezielle Anwendung:

sonstige

Farbe:

weiß

Anzahl der Lampenrohre:

4

Geeignet für EVG:

Ja

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

B

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

27 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393190

Gewicht:

0.132 kg

BEE FML27EX-D GX10q-4 27W 6500K 19x146mm Kompaktleuchtstofflampe ohne integriertes Vorschaltgerät