Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - GY10q-3 4-Pin 18W FPL18EX-N 5000K

kopierenkopieren
BAILEY - GY10q-3 4-Pin 18W FPL18EX-N 5000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FTC18FPLEXN/50

  • Lampenleistung - 18 W

  • Lichtstrom - 1120 lm

  • Sockel - sonstige

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4902901133534

Sonepar Artikelnummer

120940633

Hersteller Artikelnummer

FTC18FPLEXN/50

Hersteller Typ

BAIFTC18FPLEXN/50

Hersteller Artikel Nr.:

FTC18FPLEXN/50

Lampenleistung:

18 W

Lichtstrom:

1120 lm

Sockel:

sonstige

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

5000 K

Lichtfarbe:

850

Mittlere Nennlebensdauer:

7500 h

Durchmesser:

25 mm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Gesamtlänge:

225 mm

Integrierter Starter:

Ja

Amalgamtechnologie:

Nein

Spezielle Anwendung:

sonstige

Farbe:

weiß

Anzahl der Lampenrohre:

2

Geeignet für EVG:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

B

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

18 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85393190

Gewicht:

0.109 kg

BAI FPL18EX-N Gy10q-3 18W 5000K 25x225mm Kompaktleuchtstofflampe ohne integriertes Vorschaltgerät