Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - GY10q-4 4 Pin 27W FPL27EX-N

kopierenkopieren
BAILEY - GY10q-4 4 Pin 27W FPL27EX-N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FTC27FPLEXN/50

  • Lampenleistung - 27 W

  • Lichtstrom - 1800 lm

  • Sockel - sonstige

  • Farbwiedergabeindex CRI - 90-100

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4902901125379

Sonepar Artikelnummer

120940686

Hersteller Artikelnummer

FTC27FPLEXN/50

Hersteller Typ

BAIFTC27FPLEXN/50

Hersteller Artikel Nr.:

FTC27FPLEXN/50

Lampenleistung:

27 W

Lichtstrom:

1800 lm

Sockel:

sonstige

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur:

5000 K

Lichtfarbe:

0

Mittlere Nennlebensdauer:

7500 h

Durchmesser:

20 mm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Gesamtlänge:

245 mm

Integrierter Starter:

Nein

Amalgamtechnologie:

Nein

Spezielle Anwendung:

sonstige

Farbe:

weiß

Anzahl der Lampenrohre:

1

Geeignet für EVG:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

B

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

27 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85393190

Gewicht:

0.120 kg

BAI FPL27EX-N Gy10q-4 27W 5000K 20x245mm Kompaktleuchtstofflampe ohne integriertes Vorschaltgerät