Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - GY10q-6 4 Pin 36W FPL36EX-N

kopierenkopieren
BAILEY - GY10q-6 4 Pin 36W FPL36EX-N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FTC36FPLEXN/50

  • Lampenleistung - 36 W

  • Lichtstrom - 2900 lm

  • Sockel - sonstige

  • Farbtemperatur - 5000 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681053829

Sonepar Artikelnummer

120940703

Hersteller Artikelnummer

FTC36FPLEXN/50

Hersteller Typ

BAIFTC36FPLEXN/50

Hersteller Artikel Nr.:

FTC36FPLEXN/50

Lampenleistung:

36 W

Lichtstrom:

2900 lm

Sockel:

sonstige

Farbtemperatur:

5000 K

Lichtfarbe:

0

Mittlere Nennlebensdauer:

9000 h

Durchmesser:

28 mm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Gesamtlänge:

410 mm

Integrierter Starter:

Nein

Amalgamtechnologie:

Nein

Spezielle Anwendung:

sonstige

Farbe:

weiß

Anzahl der Lampenrohre:

1

Geeignet für EVG:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

36 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85393190

Gewicht:

0.143 kg

BAI FPL36EX-N Gy10q-6 36W 5000K Kompaktleuchtstofflampe ohne integriertes Vorschaltgerät