Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - GY6.35 11X44 24V 75W Axial

kopierenkopieren
BAILEY - GY6.35 11X44 24V 75W Axial

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P024007568614

  • Lampenleistung - 75 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Lichtstrom - 1500 lm

  • Sockel - GY6,35

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681125991

Sonepar Artikelnummer

120942306

Hersteller Artikelnummer

P024007568614

Hersteller Typ

BAIP024007568614

Hersteller Artikel Nr.:

P024007568614

Lampenleistung:

75 W

Lampenspannung:

24 V

Lichtstrom:

1500 lm

Sockel:

GY6,35

ANSI:

sonstige

Lichtpunkthöhe:

30 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.007 kg

GY6.35 11x44mm 24V 75W Klar Axial CC-8 LCL30 1500lm 2000h