Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - GY6.35 11X44 JC 12V 100W Klar

kopierenkopieren
BAILEY - GY6.35 11X44 JC 12V 100W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HY6012100

  • Lampenleistung - 100 W

  • Nennstrom - 8333 mA

  • Lichtstrom - 1000 lm

  • Sockel - GY6,35

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681088302

Sonepar Artikelnummer

120941268

Hersteller Artikelnummer

HY6012100

Hersteller Typ

BAIHY6012100

Hersteller Artikel Nr.:

HY6012100

Lampenleistung:

100 W

Nennstrom:

8333 mA

Lichtstrom:

1000 lm

Sockel:

GY6,35

Farbtemperatur:

3100 K

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

12 V

Durchmesser:

11 mm

Gesamtlänge:

44 mm

Geeignet für Backofen:

Nein

UV-Schutz:

Nein

Axiale Wendel:

Nein

Niederdrucktechnik:

Nein

Infrarottechnik:

Nein

Ausführung:

klar

Xenon:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

100 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.008 kg

BEE Stiftsockel JC GY6.35 12V 100W Klar 1000lm 2000U 11x44mm Niedervolt Halogenlampe