Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - GY6.35 12X44 JC 24V 75W Klar

kopierenkopieren
BAILEY - GY6.35 12X44 JC 24V 75W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HY6024075

  • Lampenleistung - 75 W

  • Nennstrom - 3125 mA

  • Lichtstrom - 1280 lm

  • Sockel - GY6,35

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681088494

Sonepar Artikelnummer

120941272

Hersteller Artikelnummer

HY6024075

Hersteller Typ

BAIHY6024075

Hersteller Artikel Nr.:

HY6024075

Lampenleistung:

75 W

Nennstrom:

3125 mA

Lichtstrom:

1280 lm

Sockel:

GY6,35

Farbtemperatur:

2900 K

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

24 V

Durchmesser:

12 mm

Gesamtlänge:

44 mm

Geeignet für Backofen:

Nein

UV-Schutz:

Nein

Axiale Wendel:

Nein

Niederdrucktechnik:

Nein

Infrarottechnik:

Nein

Ausführung:

klar

Xenon:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

75 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.008 kg

BEE Stiftsockel JC GY6.35 24V 75W Klar 1280lm 2000U 12x44mm Niedervolt Halogenlampe