Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - GY6.35 13X44 JC 24V 150W Klar

kopierenkopieren
BAILEY - GY6.35 13X44 JC 24V 150W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HY6024150

  • Lampenleistung - 150 W

  • Nennstrom - 6250 mA

  • Lichtstrom - 3200 lm

  • Sockel - GY6,35

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681088593

Sonepar Artikelnummer

120941274

Hersteller Artikelnummer

HY6024150

Hersteller Typ

BAIHY6024150

Hersteller Artikel Nr.:

HY6024150

Lampenleistung:

150 W

Nennstrom:

6250 mA

Lichtstrom:

3200 lm

Sockel:

GY6,35

Farbtemperatur:

2700 K

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

24 V

Durchmesser:

13.5 mm

Gesamtlänge:

44 mm

Geeignet für Backofen:

Nein

UV-Schutz:

Nein

Axiale Wendel:

Nein

Niederdrucktechnik:

Nein

Infrarottechnik:

Nein

Ausführung:

klar

Xenon:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

150 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.008 kg

BEE Stiftsockel JC GY6.35 24V 150W Klar 3200lm 2000U 13x44mm Niedervolt Halogenlampe