Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - GY6.35 13X45 230-240V 100W Klar

kopierenkopieren
BAILEY - GY6.35 13X45 230-240V 100W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HY6240100

  • Lampenleistung - 100 W

  • Lichtstrom - 1200 lm

  • Sockel - GY6,35

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681088869

Sonepar Artikelnummer

120941284

Hersteller Artikelnummer

HY6240100

Hersteller Typ

BAIHY6240100

Hersteller Artikel Nr.:

HY6240100

Lampenleistung:

100 W

Lichtstrom:

1200 lm

Sockel:

GY6,35

Ausführung:

klar

Farbtemperatur:

2800 K

Mittlere Nennlebensdauer:

1500 h

Lampenspannung:

230 V

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Gedrehtes Glas:

Nein

Durchmesser:

13 mm

Gesamtlänge:

45 mm

UV-Schutz:

Nein

Infrarottechnik:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

100 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.010 kg

BAI Stiftsockel JCD GY6.35 230-240V 100W Klar 1200lm 1500U 13x45mm CC-13 Hochvolt Halogenlampe