Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - GY6.35 14X58 230-240V 150W Klar

kopierenkopieren
BAILEY - GY6.35 14X58 230-240V 150W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HY6240150

  • Lampenleistung - 150 W

  • Lichtstrom - 2100 lm

  • Sockel - GY6,35

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681088876

Sonepar Artikelnummer

120941285

Hersteller Artikelnummer

HY6240150

Hersteller Typ

BAIHY6240150

Hersteller Artikel Nr.:

HY6240150

Lampenleistung:

150 W

Lichtstrom:

2100 lm

Sockel:

GY6,35

Ausführung:

klar

Farbtemperatur:

2800 K

Mittlere Nennlebensdauer:

1500 h

Lampenspannung:

230 V

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Gedrehtes Glas:

Nein

Durchmesser:

13 mm

Gesamtlänge:

45 mm

UV-Schutz:

Nein

Infrarottechnik:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

150 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.010 kg

BEE Stiftsockel JCD GY6.35 230-240V 150W Klar 2100lm 1500U 14x58mm CC-13 Hochvolt Halogenlampe