Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - GZ4 6V 15W 35X40mm 13528

kopierenkopieren
BAILEY - GZ4 6V 15W 35X40mm 13528

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30100040364

  • Lampenleistung - 15 W

  • Lampenspannung - 6 V

  • Sockel - GZ4

  • ANSI - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681403648

Sonepar Artikelnummer

120936748

Hersteller Artikelnummer

30100040364

Hersteller Typ

BAI30100040364

Hersteller Artikel Nr.:

30100040364

Lampenleistung:

15 W

Lampenspannung:

6 V

Sockel:

GZ4

ANSI:

sonstige

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.021 kg

BEE 13528 Reflektor MR11 GZ4 6V 15W 35x40mm 500U Studio-, Projektions- und Fotolampe