Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - GZ6.35 12V 100W 500U EFP

kopierenkopieren
BAILEY - GZ6.35 12V 100W 500U EFP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146950

  • Lampenleistung - 100 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Sockel - GZ6,35

  • Anwendung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681469507

Sonepar Artikelnummer

121413247

Hersteller Artikelnummer

146950

Hersteller Typ

bai146950

Hersteller Artikel Nr.:

146950

Lampenleistung:

100 W

Lampenspannung:

12 V

Sockel:

GZ6,35

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.030 kg

BEE GZ6.35 12V 100W EFP 500U 3200K 800lm