Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - GZ9.5 24V 150W A1/262 FDS/DZE

kopierenkopieren
BAILEY - GZ9.5 24V 150W A1/262 FDS/DZE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146949

  • Lampenleistung - 150 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Nennstrom - 6250 mA

  • Sockel - GY9,5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681469491

Sonepar Artikelnummer

121413246

Hersteller Artikelnummer

146949

Hersteller Typ

bai146949

Hersteller Artikel Nr.:

146949

Lampenleistung:

150 W

Lampenspannung:

24 V

Nennstrom:

6250 mA

Sockel:

GY9,5

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.018 kg

BEE GZ9.5 24V 150W A1/262 FDS/DZE 3400K Eq 64643