Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - H' Shape Terasaki 28V 40mA

kopierenkopieren
BAILEY - H' Shape Terasaki 28V 40mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TERASAKI2840

  • Lampenleistung - 1.12 W

  • Lampenspannung - 28 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - Bi-pin

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681156865

Sonepar Artikelnummer

120942924

Hersteller Artikelnummer

TERASAKI2840

Hersteller Typ

BAITERASAKI2840

Hersteller Artikel Nr.:

TERASAKI2840

Lampenleistung:

1.12 W

Lampenspannung:

28 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

Bi-pin

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

sonstige

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2800 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

6 mm

Gesamtlänge:

20 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

40 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

7000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.009 kg

BEE Kleinlampe H Shape Terasaki 6x20mm 28V 40mA 0.04A 1.12W Klar 7000U C-2F Anzeige- und Signallampe