Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - H1 12V 55W P14.5s Plus 50% 2Stk

kopierenkopieren
BAILEY - H1 12V 55W P14.5s Plus 50% 2Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146992

  • Lampenleistung Wendel 1 - 55 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Sockel - P14,5s

  • Technologie - Halogenlampe

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681469927

Sonepar Artikelnummer

121413285

Hersteller Artikelnummer

146992

Hersteller Typ

bai146992

Hersteller Artikel Nr.:

146992

Lampenleistung Wendel 1:

55 W

Lampenspannung:

12 V

Sockel:

P14,5s

Technologie:

Halogenlampe

Normbezeichnung (ECE):

H1

Farbe:

weiß

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Ja

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Ja

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Nein

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

62.5 mm

Durchmesser:

9 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.040 kg

BEE H1 P14.5s 12V 55W Plus 50% 2Stk Hauptlicht Fahrzeuglampe