Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - H4 12V 60/55W P43t Plus 150% 2Stk

kopierenkopieren
BAILEY - H4 12V 60/55W P43t Plus 150% 2Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 147003

  • Lampenleistung Wendel 1 - 60 W

  • Lampenleistung Wendel 2 - 55 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Sockel - P43t

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681470039

Sonepar Artikelnummer

121413296

Hersteller Artikelnummer

147003

Hersteller Typ

bai147003

Hersteller Artikel Nr.:

147003

Lampenleistung Wendel 1:

60 W

Lampenleistung Wendel 2:

55 W

Lampenspannung:

12 V

Sockel:

P43t

Technologie:

Halogenlampe

Normbezeichnung (ECE):

H4

Farbe:

weiß

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Ja

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Ja

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Nein

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

82 mm

Durchmesser:

17 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.080 kg

BEE H4 P43t 12V 60/55W Plus 150% 2Stk Hauptlicht Fahrzeuglampe