Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - H4 24V 75/70W P43t Plus 50% 2Stk

kopierenkopieren
BAILEY - H4 24V 75/70W P43t Plus 50% 2Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146995

  • Lampenleistung Wendel 1 - 75 W

  • Lampenleistung Wendel 2 - 70 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Sockel - P43t

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681469958

Sonepar Artikelnummer

121413288

Hersteller Artikelnummer

146995

Hersteller Typ

bai146995

Hersteller Artikel Nr.:

146995

Lampenleistung Wendel 1:

75 W

Lampenleistung Wendel 2:

70 W

Lampenspannung:

24 V

Sockel:

P43t

Technologie:

Halogenlampe

Normbezeichnung (ECE):

H4

Farbe:

weiß

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Ja

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Ja

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Nein

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

82 mm

Durchmesser:

17 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.090 kg

BEE H4 P43t 24V 75/70W Plus 50% 2Stk Hauptlicht Fahrzeuglampe