Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - H4515 PAR36 Spot 6.4V 30W Screw T.

kopierenkopieren
BAILEY - H4515 PAR36 Spot 6.4V 30W Screw T.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142568

  • Lampenleistung - 30 W

  • Lampenspannung - 6.4 V

  • Lichtstrom - 252 lm

  • Lichtstärke - 50000 cd

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681425688

Sonepar Artikelnummer

120934569

Hersteller Artikelnummer

142568

Hersteller Typ

BAI142568

Hersteller Artikel Nr.:

142568

Lampenleistung:

30 W

Lampenspannung:

6.4 V

Lichtstrom:

252 lm

Lichtstärke:

50000 cd

Sockel:

sonstige

Farbtemperatur:

3300 K

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

sonstige

Wendelform:

sonstige

Reflektordurchmesser:

112 mm

Gesamtlänge:

70 mm

Durchmesser:

112 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85391000

Gewicht:

0.450 kg

BAI Sealed beam PAR36 Screw T. 6.4V 30W H4515 Spot 8° 100U Pinspot