Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - H7 24V 70W PX26d Plus 80% Pure White 2Stk

kopierenkopieren
BAILEY - H7 24V 70W PX26d Plus 80% Pure White 2Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 147001

  • Lampenleistung Wendel 1 - 70 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Sockel - PX26d

  • Technologie - Halogenlampe

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681470015

Sonepar Artikelnummer

121413294

Hersteller Artikelnummer

147001

Hersteller Typ

bai147001

Hersteller Artikel Nr.:

147001

Lampenleistung Wendel 1:

70 W

Lampenspannung:

24 V

Sockel:

PX26d

Technologie:

Halogenlampe

Normbezeichnung (ECE):

H7

Farbe:

weiß

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Ja

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Ja

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Nein

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

60 mm

Durchmesser:

11.6 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.050 kg

BEE H7 PX26d 24V 70W Plus 80% Pure Weiß 2Stk Hauptlicht Fahrzeuglampe