Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - H9405 12.8V 50W 2 Right Angle Lugs

kopierenkopieren
BAILEY - H9405 12.8V 50W 2 Right Angle Lugs

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 141982

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung - 50 W

  • Lampenspannung - 12.8 V

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681419823

Sonepar Artikelnummer

120934121

Hersteller Artikelnummer

141982

Hersteller Typ

BAI141982

Hersteller Artikel Nr.:

141982

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung:

50 W

Lampenspannung:

12.8 V

Sockel:

sonstige

Ausführung:

klar

Geeignet für Verkehrsampeln:

Ja

Geeignet für Wechselverkehrszeichen:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:

Nein

Halogen:

Ja

Mit Reflektor:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.350 kg

BAI Halogen H9405 12.8V 50W Spot Klar 2 Right Angle Lugs 100U Rechteckig 92x150mm Spotlampe