Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Haagstreit 6V 4.5A P44S 40X67 C-6U

kopierenkopieren
BAILEY - Haagstreit 6V 4.5A P44S 40X67 C-6U

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MHS900930

  • Lampenleistung - 27 W

  • Lampenspannung - 6 V

  • Nennstrom - 4500 mA

  • Sockel - P44S

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681116487

Sonepar Artikelnummer

120941907

Hersteller Artikelnummer

MHS900930

Hersteller Typ

BAIMHS900930

Hersteller Artikel Nr.:

MHS900930

Lampenleistung:

27 W

Lampenspannung:

6 V

Nennstrom:

4500 mA

Sockel:

P44S

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.031 kg

Haag-Streit Tropfen G40 P44S 6V 27W Klar 2850K C-6U LCL36 40x67mm 100U Lampe für medizinische Anwendungen