Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Handschalter 1-polig Schwarz 2P + Erde

kopierenkopieren
BAILEY - Handschalter 1-polig Schwarz 2P + Erde

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 144508

  • Ausführung - Schnurschalter

  • Bedienungsart - Wippe

  • Lastart - universal

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681445082

Sonepar Artikelnummer

120936246

Hersteller Artikelnummer

144508

Hersteller Typ

BAI144508

Hersteller Artikel Nr.:

144508

Ausführung:

Schnurschalter

Bedienungsart:

Wippe

Lastart:

universal

Farbe:

schwarz

Leistung:

1 .. 450 W

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Transparent:

Nein

Nennspannung:

250 V

Nennstrom:

2 A

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

AL

Zolltarifnummer:

85365005

Gewicht:

0.040 kg

BAI Handschalter 1-polig Schwarz 250V 2A 60x26x15mm für Flachkabel 2x0.75mm² und Rundkabel 3x0.75mm²