Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Heine X-01.88.035 Laryngoscope 2.5V Xenon

kopierenkopieren
BAILEY - Heine X-01.88.035 Laryngoscope 2.5V Xenon

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MFA9990127

  • Nennstrom - 5 mA

  • Sockel - sonstige

  • Anwendung - Laryngoskop

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681216415

Sonepar Artikelnummer

120941850

Hersteller Artikelnummer

MFA9990127

Hersteller Typ

BAIMFA9990127

Hersteller Artikel Nr.:

MFA9990127

Nennstrom:

5 mA

Sockel:

sonstige

Anwendung:

Laryngoskop

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.019 kg

Heine X-01.88.035 Laryngoscope 2.5V Xenon KaWe 28934