Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Heine X-01.88.056 Otoscope Mini 2.5V Krypton

kopierenkopieren
BAILEY - Heine X-01.88.056 Otoscope Mini 2.5V Krypton

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MHX0188056KR

  • Lampenspannung - 2.5 V

  • Nennstrom - 5 mA

  • Sockel - sonstige

  • Anwendung - Otoskop

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681116708

Sonepar Artikelnummer

120941920

Hersteller Artikelnummer

MHX0188056KR

Hersteller Typ

BAIMHX0188056KR

Hersteller Artikel Nr.:

MHX0188056KR

Lampenspannung:

2.5 V

Nennstrom:

5 mA

Sockel:

sonstige

Anwendung:

Otoskop

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.019 kg

Heine X-01.88.056 Otoskop Mini 2.5V Krypton 4.8x17.6mm Lampe für medizinische Anwendungen