Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Heine X-01.88.059 Laryngoscope 2.5V Halogen

kopierenkopieren
BAILEY - Heine X-01.88.059 Laryngoscope 2.5V Halogen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MHX0188059HA

  • Lampenspannung - 2.5 V

  • Nennstrom - 5 mA

  • Sockel - sonstige

  • Anwendung - Laryngoskop

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681116760

Sonepar Artikelnummer

120941922

Hersteller Artikelnummer

MHX0188059HA

Hersteller Typ

BAIMHX0188059HA

Hersteller Artikel Nr.:

MHX0188059HA

Lampenspannung:

2.5 V

Nennstrom:

5 mA

Sockel:

sonstige

Anwendung:

Laryngoskop

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.012 kg

Heine X-01.88.059 Laryngoscope 2.5V Halogen 30h Lampe für medizinische Anwendungen