Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Heine X-01.88.077 Otoscope XHL 2.5V Xenon

kopierenkopieren
BAILEY - Heine X-01.88.077 Otoscope XHL 2.5V Xenon

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30405939264

  • Lampenspannung - 2.5 V

  • Nennstrom - 5 mA

  • Sockel - sonstige

  • Anwendung - Otoskop

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681392645

Sonepar Artikelnummer

120936802

Hersteller Artikelnummer

30405939264

Hersteller Typ

BAI30405939264

Hersteller Artikel Nr.:

30405939264

Lampenspannung:

2.5 V

Nennstrom:

5 mA

Sockel:

sonstige

Anwendung:

Otoskop

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.031 kg

Heine X-01.88.077 Otoscope XHL 2.5V Xenon Linse 12.75143.013 (28954) Lampe für medizinische Anwendungen