Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Heine X-01.88.105 Äquivalent 2.5V Xenon

kopierenkopieren
BAILEY - Heine X-01.88.105 Äquivalent 2.5V Xenon

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146938

  • Lampenspannung - 2.5 V

  • Nennstrom - 5 mA

  • Sockel - sonstige

  • Anwendung - Otoskop

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681469385

Sonepar Artikelnummer

121413235

Hersteller Artikelnummer

146938

Hersteller Typ

bai146938

Hersteller Artikel Nr.:

146938

Lampenspannung:

2.5 V

Nennstrom:

5 mA

Sockel:

sonstige

Anwendung:

Otoskop

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.026 kg

BEE Äquivalent für Heine X-01.88.105 Otoscope 2.5V Xenon Lampe für medizinische Anwendungen