Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Heine X-02.88.044 Laryngoscope 3.5V Halogen

kopierenkopieren
BAILEY - Heine X-02.88.044 Laryngoscope 3.5V Halogen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MHX0288044HA

  • Lampenspannung - 3.5 V

  • Nennstrom - 5 mA

  • Sockel - sonstige

  • Anwendung - Laryngoskop

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681116821

Sonepar Artikelnummer

120941925

Hersteller Artikelnummer

MHX0288044HA

Hersteller Typ

BAIMHX0288044HA

Hersteller Artikel Nr.:

MHX0288044HA

Lampenspannung:

3.5 V

Nennstrom:

5 mA

Sockel:

sonstige

Anwendung:

Laryngoskop

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.021 kg

Heine X-02.88.044 Laryngoskop 3.5V Halogen 5.5x18.8mm Lampe für medizinische Anwendungen