Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Heine X-02.88.044 Laryngoscope 3.5V Xenon

kopierenkopieren
BAILEY - Heine X-02.88.044 Laryngoscope 3.5V Xenon

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30405935165

  • Lampenleistung - 2.45 W

  • Lampenspannung - 3.5 V

  • Nennstrom - 700 mA

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681351659

Sonepar Artikelnummer

120936801

Hersteller Artikelnummer

30405935165

Hersteller Typ

BAI30405935165

Hersteller Artikel Nr.:

30405935165

Lampenleistung:

2.45 W

Lampenspannung:

3.5 V

Nennstrom:

700 mA

Sockel:

sonstige

Anwendung:

Laryngoskop

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.020 kg

Heine X-02.88.044 Laryngoscope 3.5V Xenon 2.45W Klar Xenon 5x18mm Lampe für medizinische Anwendungen