Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Heine X-02.88.070 Ophthalmscope 3.5V Beta 200 HA

kopierenkopieren
BAILEY - Heine X-02.88.070 Ophthalmscope 3.5V Beta 200 HA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MHX0288070HA

  • Lampenspannung - 3.5 V

  • Nennstrom - 5 mA

  • Sockel - sonstige

  • Anwendung - Ophthalmoskop

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681116937

Sonepar Artikelnummer

120941931

Hersteller Artikelnummer

MHX0288070HA

Hersteller Typ

BAIMHX0288070HA

Hersteller Artikel Nr.:

MHX0288070HA

Lampenspannung:

3.5 V

Nennstrom:

5 mA

Sockel:

sonstige

Anwendung:

Ophthalmoskop

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.021 kg

Heine X-02.88.070 Ophthalmscope 3.5V Beta 200 Halogen 5.8x33.3mm 12.75233.013 (28930) Lampe für medizinische Anwendungen